| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23279371 Herst.-Nr.: 000562544500 EAN/GTIN: 4005298025816 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung,neig/schwenk 127-229cm WHS145 Passend für alle gängigen Flachbildschirme mit einer Bildschirm-Diagonale von 127-228,6 cm (50" -90" ), neigbar +5/-15°, schwenkbar +/-60°, geeignet für alle Lochabstände (inkl. VESA) bis max. 61 cm Höhe und 81,5 cm Breite, integr. Wasserwaage und Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial, optional abschließbar Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Schwenkbereich: | 60..-60 ° | Neigungswinkel: | 5..-15 ° | Tragfähigkeit: | 75 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,92* | € 283,83* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 235,16* | € 284,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,00* | € 286,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|