Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Kofferset G-7SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Kofferset G-7SET
Funk-Kofferset G-7SET
Artikel-Nr.:
     3517K-23264269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0250760
EAN/GTIN:
     8011869203916
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Funk-Kofferset G-7SET

Professionelles Dual-Band-Funkgeräte-Paar, Kofferset, bestehend aus 2 Funkgeräten mit Gürtel-Clips, 2 Clip-Mikrofonen mit Ohrhörern, Ladegeräte für 2 Funkgeräte, 2 Akkupacks. 8 PMR-Kanäle 446 MHz. 69 LPD-Kanäle 433 MHz. Boost-Funktion für große Reichweiten. Hohe Betriebsbereitschaft durch leistungsfähige Akkus. Manueller Sprechmodus (PTT) oder Freisprechmodus (VOX).
Weitere Informationen:
CB-Funkgerät:
nein
Reichweite:
5000 m
Anzahl der Kanäle:
8
Sendeleistung:
0,5 W
Frequenz:
433..446 MHz
Mit Display:
ja
Gewicht:
190 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Funkgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 164,70*
€ 4,70*
ab € 132,89*
€ 164,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,24*
€ 230,91*
Frei Haus
ab € 199,66*
€ 238,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,67*
€ 301,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.