| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-21876255 Herst.-Nr.: 00483696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckluftschalter PFMV530-1 Durchflusssensor der Serie PFMV5, Medium: trockene Druckluft, N2, Druckbereich: -70 bis 300 kPa, Durchfluss: 0.0 bis 3.0 l/min, Anschlusskabel: Vinylkabel, 3-adrig, ø2.6, 0.15 mm2, 2 m, Prüfdruck: 500 kPa, Medientemperatur: 0 bis 50 °C (kein Gefrieren, keine Kondensation), Genauigkeit: max. ±5% vom Messbereich, Wiederholgenauigkeit: max. ±2% vom Messbereich, Temperatureigenschaften: max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,22* | € 184,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,29* | € 191,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|