Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-20453975 Herst.-Nr.: 785940 EAN/GTIN: 4013364106253 |
| |
|
| | |
| Feuchtreinigungsset MS-36kV FRS ZK MS Feuchtreinigungsset FRS ZK MS in Anlehnung an DIN VDE 068-1und DIN VDE 0682-621 mit Zahnkupplung DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) zum Feuchtreinigen mit Spezialreinigungsflüssigkeit unter Spannung bis 36kV / 15 ... 60 Hz für Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im Kunststoffkoffer. Universalzahnkupplung zum einfachen Austausch und Abwinkeln der Arbeitsköpfe. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Feuchtreinigungsset | Nennspannung: | bis 36 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.033,735* | € 2.033,735* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.941,10* | € 2.072,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.975,73* | € 2.105,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.975,08* | € 2.117,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.989,99* | € 2.120,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|