Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstands-Spannungsprüfer Set,110-420kV KatS/L ASPS 110 420 S L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-20453768
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767573
EAN/GTIN:
     4013364134270
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Abstands-Spannungsprüfer Set,110-420kV KatS/L ASPS 110 420 S L

Abstands - Spannungsprüfer ASP zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
und "
L"
für Freileitungen und Freiluftschaltanlagen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusive Transportbehälter.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110..420 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Gesamtlänge:
1000 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.037,75*
€ 2.037,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.944,03*
€ 2.088,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.972,50*
€ 2.121,47*
Frei Haus
ab € 1.983,74*
€ 2.133,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.075,29*
€ 2.219,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,36*
€ 2.485,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.067,83*
€ 2.460,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,98*
€ 2.381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,38*
€ 2.337,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,03*
€ 2.313,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,92*
Zubehör
Dehn
767576
ab € 315,83*
Zubehör
Dehn
767577
ab € 392,95*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 70,88*
Zubehör
Dehn
766369
ab € 163,96*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 325,93*
Zubehör
Dehn
767574
ab € 86,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.