Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW VEN5U/7PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U plus 5L
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U plus 5L
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B026D10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010021140
EAN/GTIN:
     4024074802106
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW VEN5U/7PLUS
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Ausführungsform:
hängend
Breite:
240 mm
Durchmesser:
240 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
38 %
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
400 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Mit Reinigungsöffnung:
ja
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
3/8 Zoll (10)
Nennleistung:
2 kW
Niederdruckausführung:
ja
Platzierung vertikal:
ja
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.7 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.7 mm
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
232 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Zapfprofil:
XXS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,22*
€ 90,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,31*
€ 90,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,60*
€ 96,39*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 76,64*
€ 97,74*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,35*
€ 119,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.