Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW AEG MTD 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-19755728
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     222121
EAN/GTIN:
     4041056022468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW AEG MTD 440

Der Kleindurchlauferhitzer im hochwertigen Design wird hydraulisch gesteuert. Das geschlossene, druckfeste Gerät ist für die Untertisch-Montage vorgesehen. Dank des Blankdraht-Heizsystems ist der Durchlauferhitzer auch für kalkhaltiges Wasser geeignet. Um die Montage zu erleichtern, ist die Wandbefestigung komplett in die Rückwand des Durchlauferhitzers integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0,1 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
4,4 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,13*
€ 193,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 193,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 207,82*
€ 5,95*
ab € 173,71*
€ 213,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222122
ab € 157,56*
Ähnlich
AEG
222120
ab € 145,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.