| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19255589 Herst.-Nr.: 19400167 EAN/GTIN: 5703435002858 |
| |
|
| | |
| Anschlußgehäuse f.iceg.,pipeg.,hotw. 19-400167 Polyester Anschlussgehäuse für Heizbänder, AP-Montage, Maße 100 x 100 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizband/Gehäuse | Anschlussart: | Warmschrumpftechnik | Lieferumfang: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,36* | € 27,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,34* | € 27,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,53* | € 28,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,66* | € 28,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,32* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|