Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 250m WINTERGARD-CABLE-400V-250M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 250m WINTERGARD-CABLE-400V-250M
Artikel-Nr.:
     3517K-19169024
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022767
EAN/GTIN:
     5414506024227
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 250m WINTERGARD-CABLE-400V-250M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 400 V, 30 W/m, 250 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Durchmesser:
7 mm
Länge:
250 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Freiflächenheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,61*
€ 1.413,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,98*
€ 1.401,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,09*
€ 1.343,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,10*
€ 1.305,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,23*
€ 1.262,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.