Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18660968 Herst.-Nr.: 191004 EAN/GTIN: 4015613622521 |
| |
|
| | |
| Samowar 3,2L 191004 Samowar 3,2L, Mit Griff(en) Ja, Steuerung Elektronisch,Knebel, Inklusive 1 Teekanne aus Steingut, Inhalt 0,8 Liter,1 Teesieb, Überhitzungsschutz Ja, Automatische Abschaltung Ja, Griff-Eigenschaften Hitzeisoliert, Spannung 230 V, Anschlusswert 2 kW, Heizelement 2 Heizspiralen, 1,85 kW und 0,1 kW,Sieden bei 100 °C mit 1,85 kW und 0,1 kW-Heizspirale,Warmhalten bei 70 °C mit 0,1 kW-Heizspirale, Kontrollleuchte Aufheizen,Warmhalten, Warmhaltefunktion Ja, Inhalt 3,2 Liter Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,10* | € 89,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,27* | € 92,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,88* | € 94,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 78,54* | € 98,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|