Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-380-3574
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     191004
EAN/GTIN:
     4015613622521
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Samovar
Samowar
Trinkbrunnen
Wasserdispenser

Bartscher Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht: 2,3 kg
Samowar 3,2L | Mit Griff(en): Ja • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Inklusive: 1 Teekanne aus Steingut, Inhalt 0,8 Liter ,1 Teesieb • Überhitzungsschutz: Ja • Automatische Abschaltung: Ja • Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert • Spannung: 230 V • Anschlusswert: 2 kW • Heizelement: 2 Heizspiralen, 1,85 kW und 0,1 kW ,Sieden bei 100 °C mit 1,85 kW und 0,1 kW-Heizspirale ,Warmhalten bei 70 °C mit 0,1 kW-Heizspirale • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Warmhalten • Warmhaltefunktion;Ja • Inhalt;3,2 Liter • Temperaturregelung;Thermostatisch • Temperaturbereich bis;100 °C • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Frequenz;50-60 Hz • Farbe;Silber ,Schwarz • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 27 x 27,5 x 495 cm. Gewicht: 2,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
2.30 kg
Volumen:
0.03 Liter
Weitere Suchbegriffe: Wasserspender, bartscher samowar, samovar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 71,05*
€ 89,58*
€ 5,46*
ab € 73,21*
€ 92,26*
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 94,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,48*
€ 98,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.