Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stiel-Staubsauger S Power High,25,2V HV 7166 ws-rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Stiel-Staubsauger S Power High,25,2V HV 7166 ws-rt
Akku-Stiel-Staubsauger S Power High,25,2V HV 7166 ws-rt
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-18166868
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV7166
EAN/GTIN:
     4008146037023
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Stiel-Staubsauger S Power High,25,2V HV 7166 ws-rt

S'Power High Speed Elektrobürste 400 W BL/DC Motor 120W / 23 kPa Saugleistung Li-Ionen Akku-Technologie 25,2V / 2.500 mAh 60Min Laufzeit 0,40 L Polster, Möbel- und Fugendüse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Akkubetrieben:
ja
Staubbeutelbetrieb:
nein
Spannung:
25,2 V
Schallleistungspegel:
75 dB
Grundfarbe:
sonstige
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
0,4 l
Gewicht:
1,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 112,79*
€ 142,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 154,86*
€ 5,50*
ab € 122,45*
€ 159,16*
€ 3,50*
ab € 125,69*
€ 159,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 177,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.