Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch 8m Comfort-Deluxe 793428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch 8m Comfort-Deluxe 793428
Saugschlauch 8m Comfort-Deluxe 793428
Artikel-Nr.:
     3517K-18158037
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     793428
EAN/GTIN:
     4005435107948
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Saugschlauch 8m Comfort-Deluxe 793428

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sauggarnitur thomas, ansauggarnitur, Staubbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 205,89*
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 214,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.