| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16226302 Herst.-Nr.: 402603 EAN/GTIN: 7317844026022 |
| |
|
| | |
| Schlauchwasserwaage S 1012 Zweiteilige Wasserwaage zur Befestigung an einem Schlauch, der daraufhin mit Wasser gefüllt wird. Gut geeignet zur Kontrolle der Neigung über größere Entfernungen. Aus leichtem und haltbarem Acrylglas. Entlüftungshähne aus Messing für besonders hohe Korrosionsbeständigkeit. Für einen Schlauchdurchmesser von 10 und 12 mm geeignet. Skala von 0-165 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 367 mm | Breite: | 89 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,70* | € 422,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,62* | € 426,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 71,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|