| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16216855 Herst.-Nr.: 27020900007 EAN/GTIN: 7332515134080 |
| |
|
| | |
| Damen Poloshirt Gr.XL 27020900007 Entworfen in einem engen, femininen Schnitt. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer. Pflegeleichtes Finish, behält Form und Farbe auch bei 85°C Wäsche. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/qm. Weitere Informationen: | | Größe (US/CA): | XL | Geschlecht: | Damen | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Mischgewebe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,44* | € 25,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,91* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|