Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Signalleuchte Act.Line Zo.2 5 Farben 3 Modi GH5 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Signalleuchte Act.Line Zo.2 5 Farben 3 Modi GH5 230VAC
Ex-Signalleuchte Act.Line Zo.2 5 Farben 3 Modi GH5 230VAC
Artikel-Nr.:
     3517K-15289215
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22630705
EAN/GTIN:
     4250235513318
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Ex-Signalleuchte Act.Line Zo.2 5 Farben 3 Modi GH5 230VAC

Ex-Schutzart: II 3 G Ex nR II T6
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
5
Anzahl der Modi:
3
Montageart:
Wand
Eingebautes Akustiksignal:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ex-leuchte led zone 2, ex leuchte, ex-leuchte led, LED-Multifarbenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 450,37*
€ 530,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,98*
€ 531,22*
Frei Haus
ab € 454,77*
€ 535,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 458,22*
€ 539,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,62*
€ 551,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,65*
€ 631,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,42*
€ 582,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,37*
€ 535,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.