Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalradio DABMANd20 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitalradio DABMANd20 ws
Digitalradio DABMANd20 ws
Produktbild Detailansicht
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-13766046
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-276-00
EAN/GTIN:
     4024035222769
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
digitalradio imperial

Digitalradio DABMANd20 ws

Der IMPERIAL DABMAN d20 macht in jedem Schlafzimmer eine gute Figur: der kompakte DAB+ und UKW-Radiowecker bietet besten Digitalradiogenuss in futuristischem Design. Der DABMAN d20 verfügt über eine Snooze-Taste auf dem Gehäusedeckel, das dimmbare Matrix Display gibt die aktuelle Uhrzeit sowie nützliche Hintergrundinfos zum laufenden Programm wieder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
2
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 34,98*
€ 46,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,03*
€ 46,87*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 35,45*
€ 47,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,79*
€ 62,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.