Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Druckminderer G 1/2", 1,5-8 bar DRV 200-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Standard-Druckminderer
Exemplarische Darstellung: Standard-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     3517K-13599933
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     152104
EAN/GTIN:
     4050571273866
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Pneumatik Druckmindererventil

Standard-Druckminderer G 1/2", 1,5-8 bar DRV 200-12

Ausführung: Membrandruckregler, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1"
: Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: max. 75°C Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 177,64*
2 Tage
66
€ 5,90*
ab € 149,96*
€ 178,18*
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 184,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.