Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (L) einfachw.G1/4",MS KH 3/14 L PE-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     3517K-13589926
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45926
EAN/GTIN:
     4050571415778
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (L) einfachw.G1/4",MS KH 3/14 L PE-V

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 439,58*
€ 514,59*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 437,72*
€ 515,17*
Frei Haus
ab € 442,44*
€ 519,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,59*
€ 612,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,83*
€ 576,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.