Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (T2) doppeltw.G3/8",MS KH 3/38 T2 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     3517K-13589089
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7382
EAN/GTIN:
     4050571418595
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Pneu.3-Wege-Kugelhahn (T2) doppeltw.G3/8",MS KH 3/38 T2 P

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 303,54*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 256,27*
€ 304,09*
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 306,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.