Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Kolb. 50mm H. 60mm XL 50/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XL50/60 ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 60mm
XL50/60 ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 60mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-13564905
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67678
EAN/GTIN:
     4050571799038
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Kolb. 50mm H. 60mm XL 50/60

Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: Sonderhub (5 - 2000 mm), FKM-Dichtung (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, kein Magnetkolben möglich) -V, Edelstahl-Kolbenstange -EK, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C<=Ta<=80°C -X* *TMedium: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
ja
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 148,27*
€ 177,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 180,86*
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 187,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.