Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 19mm Schlauch KLDS 19 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDS19ES Kamlock-Kupplung (C) 19 (3/4")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
KLDS19ES Kamlock-Kupplung (C) 19 (3/4")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     3517K-13554708
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7565
EAN/GTIN:
     4050571163150
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...

Kupplung 19mm Schlauch KLDS 19 ES

Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"
Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 32,60*
3 Tage
2192
€ 8,90*
ab € 24,37*
€ 32,71*
€ 3,90*
ab € 27,49*
€ 36,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.