Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdichtung DN65/PN10-40,77x127 FLDR 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLDR65 Flanschdichtung DN 65, 77x127x2 mm, C 4400
FLDR65 Flanschdichtung DN 65, 77x127x2 mm, C 4400
Exemplarische Darstellung: Flanschdichtung
TA-Luft
Artikel-Nr.:
     3517K-13503333
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     23792
EAN/GTIN:
     4050571302863
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
flanschdichtring dn 65
flanschdichtung

Flanschdichtung DN65/PN10-40,77x127 FLDR 65

Werkstoffe: C 4400, asbestfrei, Stärke 2 mm Temperaturbereich: -100°C bis max. +150°C (bei anwendungstechn. Überprüfung bis max. +400°C) Betriebsdruck: 40 bar (bei anwendungstechn. Überprüfung bis max. 100 bar), Druckstandfestigkeit 25 N/mm² Einsatzbereich: Öle, Kältemittel, Heißwasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Schmierstoffe Optional: Werkstoff: Silikon zur Verwendung mit Lebensmitteln, Stärke 3 mm, 60° Shore (-55°C bis max.
Weitere Suchbegriffe: landefeld flanschdichtung, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,65*
€ 6,60*
2 Tage
5393
€ 8,90*
ab € 4,68*
€ 6,62*
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 7,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.