| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-12559948 Herst.-Nr.: 00766864 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverschraubung Winkel, korrosionsb. KQG2W06-03S Einschraubwinkel hoch, Serie KQG2, geeignet für: Druckluft, Wasser, Dampf, Gewinde selbstabdichtend, pneumatischer Anschluss Zuleitung: Außengewinde R3/8, Anzahl Zuleitungen: 1, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø6 mm, Anzahl Abgänge: 1, verwendbares Schlauchmaterial: FEP, PFA, Nylon, Weichnylon, Polyurethan, Polyolefin, Material: rostfreier Stahl 316, Prüfdruck: 3,0, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, druckluftsteckverbinder winkel, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,07* | € 52,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,83* | € 53,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|