| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11957957 Herst.-Nr.: 1822492A EAN/GTIN: 3660849508326 |
| |
|
| | |
| TaHoma Z-Wave USB-Modul USB Funkstick 1822492 TaHoma Z-Wave USB-Modul, zur Verbindung von TaHoma Premium mit den Funkprodukten der Z-Wave Technologie. Einfache Installation durch Anschluss an die USB Buchse der TaHoma®-Box und automatisches Erkennen durch TaHoma®. Direkte Einbindung von Z-Wave Lichtempfängern, Zwischensteckern und Heizungsthermostaten in TaHoma®. Manuelle Bedienung dieser Produkte über TaHoma®. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868 MHz | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 30 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,28* | € 37,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,16* | € 38,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,28* | € 38,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,24* | € 38,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,70* | € 39,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|