Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte klar XB7EV67P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meldeleuchte klar XB7EV67P
Meldeleuchte klar XB7EV67P
Artikel-Nr.:
     3517K-10656646
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV67P
EAN/GTIN:
     3389110839623
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät

Meldeleuchte klar XB7EV67P

Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststoff in Monoblockausführung ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser transparente Leuchtmelder verfügt über eine hohe IP-Schutzklasse und benötigt eine Nennhilfsspannung von 230 V AC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder klar 22mm, kontrolllampe, kontrolllampe 250v, Optikmelder, Melder, Lichtsignal, Komplettleuchtmelder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,171*
€ 6,831*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 6,93*
10
Frei Haus
ab € 5,274*
€ 6,954*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,56*
€ 7,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,831*
€ 8,12889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,311*
€ 7,51009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.