Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840 121826000-00803392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 840 121826000-00803392
Artikel-Nr.:
     3517I-47766795
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     121826000-00803392
EAN/GTIN:
     4013330017903
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840 121826000-00803392

Leistungsstufe für klassische lichttechnische Anforderungen. Optimiertes Verhältnis von Direkt- und Indirektlicht für eine normgerechte, gleichmäßige Ausleuchtung großer Lichtberechnungsflächen. Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt. Leicht erreichbares, multifunktionales Bedienelement. Nachrüstbar mit TALK Modul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,18*
€ 1.473,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,94*
€ 1.462,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,84*
€ 1.404,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,59*
€ 1.363,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,78*
€ 1.309,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.