Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 275/40 #0331230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 275/40 #0331230
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 275/40 #0331230
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-47552926
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331230
EAN/GTIN:
     4029299478259
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 275/40 #0331230

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 275 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 2940 lm, Bemessungsleistung 24 W, 122 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 29
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,76*
€ 264,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 276,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,93*
€ 276,56*
Frei Haus
ab € 227,93*
€ 278,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 6,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203021
ab € 5,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.