Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331383//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331383//377
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331383//377
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-47552629
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331383//377
EAN/GTIN:
     4029299487688
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331383//377

Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 4090 lm, Bemessungsleistung 31 W, 131 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 17, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 395,34*
€ 472,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,75*
€ 472,81*
Frei Haus
ab € 402,20*
€ 476,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208877
ab € 78,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204427
ab € 15,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204437
ab € 44,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204432
ab € 42,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204422
ab € 44,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204890
ab € 43,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209020
ab € 74,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204866
ab € 50,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.