Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923
Artikel-Nr.:
     3517I-47551766
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331923
EAN/GTIN:
     4029299469660
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 1060 lm, Bemessungsleistung 8 W, 132 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 12
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 3000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 288,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,43*
€ 288,71*
Frei Haus
ab € 237,27*
€ 292,67*
€ 5,95*
ab € 251,35*
€ 306,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
ab € 5,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
ab € 48,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
ab € 20,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//607
ab € 22,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202748
ab € 36,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209007
ab € 49,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 87,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//724
ab € 87,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.