Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923
Artikel-Nr.:
     6012B-47551766
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331923
EAN/GTIN:
     4029299469660
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 195 #0331923

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 1060 lm, Bemessungsleistung 8 W, 132 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 12
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,81*
€ 285,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,59*
€ 287,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,22*
€ 289,75*
€ 5,95*
ab € 252,19*
€ 306,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 37,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 87,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 86,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 86,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 87,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204862
ab € 29,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208861
ab € 24,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.