| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47174538 Herst.-Nr.: MT76009 EAN/GTIN: 4020856760091 |
| |
|
| | |
| Dekoring sw MT76009 PANO Dekoring Schwarz füür Deckenleuchte MEGATRON PANO MT76111. Aus Metall zum Aufstecken mit Magnethalterung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Beschaffenheit der Abdeckung: | ohne | Farbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 15 mm | Durchmesser: | 166 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,24* | € 5,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 6,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 6,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,49* | € 6,81* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,57* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|