Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte 4x E14 max. 40W 58193000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-47170957
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58193000
EAN/GTIN:
     4251433920960
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Anbauleuchte 4x E14 max. 40W 58193000

Decken-Anbauleuchte, 380 x 380 mm, mit Indirektanteil, Schirm braun grau, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schirmmaterial: Chintz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
E14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 496,74*
€ 496,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,76*
€ 504,49*
€ 8,50*
ab € 443,79*
€ 511,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 454,06*
€ 524,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 490,25*
€ 564,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58191000
ab € 285,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215782
ab € 361,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211741
ab € 215,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211762
ab € 215,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211767
ab € 214,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211774
ab € 215,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58213774
ab € 266,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58213781
ab € 266,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58213783
ab € 266,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214701
ab € 445,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215762
ab € 362,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215774
ab € 362,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215781
ab € 362,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216780
ab € 594,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192003
ab € 423,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.