Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dekolichterkette 20-er wws kl. Bälle 3158-803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dekolichterkette 20-er wws kl. Bälle 3158-803
LED Dekolichterkette 20-er wws kl. Bälle 3158-803
Artikel-Nr.:
     3517I-47167022
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3158-803
EAN/GTIN:
     7318301588039
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED Dekolichterkette 20-er wws kl. Bälle 3158-803

Kleine goldene Metallbälle, warmweiße Dioden, Kabellänge 30 cm, Leuchtenabstand 10 cm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Gesamtlänge:
2,2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.