Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe opal S14D, 827, dimm. RL-RAL1 35 DIM 827/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe opal S14D, 827, dimm. RL-RAL1 35 DIM 827/O
LED-Linienlampe opal S14D, 827, dimm. RL-RAL1 35 DIM 827/O
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-47067727
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43714955
EAN/GTIN:
     4008597149559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Linienlampe opal S14D, 827, dimm. RL-RAL1 35 DIM 827/O

RaLEDina, LED-Lampe zum Austausch mit Linien-Glühlampen, Glaskolben beschichtet, dimmbar, Sockel S14d. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
16 mA
Leistungsfaktor:
0,83
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
3,1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
275 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
275 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, sockel s14d linienlampe radium, led linienform, led linienlampe s14d, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 16,46*
10
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 16,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,85*
€ 18,55*
1
€ 3,90*
ab € 14,58*
€ 20,86*
4 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 23,50*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.