| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47058178 Herst.-Nr.: 34577 EAN/GTIN: 4034451345775 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 4000K 34577 Mit einem Abstrahlwinkel von 120° und hoher Lichtausbeute ersetzt dieses Produkt konventionelle Leuchtstofflampen in der Leistungsklasse 58 Watt. Industrieprodukt für Büros, Hallen, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, Supermärkte. Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >15000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 100..240 V | Lampenleistung: | 32 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 3500 lm | Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W | Lichtstärke: | 200 cd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,71* | € 41,29* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,95* | € 41,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,35* | € 42,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,53* | € 44,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,88* | € 51,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|