| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47050391 Herst.-Nr.: 31350 EAN/GTIN: 4034451313507 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 G13 rot 320° 31350 Rote LED Leuchtröhre mit 630 nm, Standardfassung G13, inkl. LED Starter, Direktbestromung, für KVG/VVG geeignet. Zur Einhaltung der CE-Konformitätserklärung bitte Ertüchtigungsanweisung anfragen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Lichtstromerhalt: 70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 85..265 V | Lampenleistung: | 17 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1020 lm | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, scharnberger+has. led röhre, led röhre, leuchtmittel g13 22w, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,14* | € 30,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,44* | € 30,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,35* | € 33,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,35* | € 34,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,31* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|