Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Sensor für DALI-ECO DALI-ECO-SEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Sensor für DALI-ECO DALI-ECO-SEN
Multi-Sensor für DALI-ECO DALI-ECO-SEN
Artikel-Nr.:
     3517I-46967026
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208826
EAN/GTIN:
     4029299436679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Multi-Sensor für DALI-ECO DALI-ECO-SEN

Modulare Lichtsteuerlösung für Einzelund Großraumbüros, Korridore, Sanitär und Aufenthaltsräume, Klassenzimmer und Schulungsräume. Energieeinsparung von bis zu 80% durch tageslichtund anwesenheitsabhängige Beleuchtungsregelung. Zwei DALI Broadcast Ausgangskanäle (keine DALI Adressierung erforderlich). Bis zu 2x16 DALI EVG pro Steuergerät. Individuell parametrierbare Betriebsmodi.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtsteuerung, Lichtregelsystemkomponente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,28*
€ 83,24*
€ 5,95*
ab € 64,38*
€ 83,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.