| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46964974 Herst.-Nr.: 150205mc EAN/GTIN: 4024913442111 |
| |
|
| | |
| Strahler KROKOMOBIL 150205mc Höhenverstellbar, geeignet für Seilabstände 80-230 mm, Schwenkbereich: 180°, geeignet für HIGH-LINE Seilsystem 12 V Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | NV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Fassung: | GU5,3 | Gehäusefarbe: | Chrom | Nennspannung: | 12 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,36* | € 46,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,33* | € 46,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|