Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlicht Akku Accu - NICD 4A 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlicht Akku Accu - NICD 4A 50
Notlicht Akku Accu - NICD 4A 50
Artikel-Nr.:
     3517I-46954787
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800085
EAN/GTIN:
     9006210400198
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 4,8v

Notlicht Akku Accu - NICD 4A 50

Hochtemperatur NiCd-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Hochtemperatur-Dauerbetrieb abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, In verschiedenen Konfigurationen, Einfacher Anschluss mit Flachstecker, Mit Befestigungskappen aus Polykarbonat und Anschlussleitungen, Elektrischer Anschluss mit montierten Endkappen möglich, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
4500 mAh
Länge:
211,6 mm
Breite:
36 mm
Akkupack:
nein
Gewicht:
520 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.