Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenfassung sw, Lüsterkl. E27 641.1701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenfassung sw, Lüsterkl. E27 641.1701
Leuchtenfassung sw, Lüsterkl. E27 641.1701
Artikel-Nr.:
     3517I-46953633
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     641.1701
EAN/GTIN:
     4057298009198
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter

Leuchtenfassung sw, Lüsterkl. E27 641.1701

Baustellenfassung E27 schwarz Leitung: 0,2m H03VV-F 2x0,75mm² Seite 1: E-27 Fassung aus Kunststoff Seite 2: Schraubklemme 2polig 250V 4A T180,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Bügel:
ja
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Lampenfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,85*
3 Tage
349
€ 5,80*
ab € 1,12*
€ 1,87*
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,28*
4 Tage
651
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.