| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46951040 Herst.-Nr.: 82344 EAN/GTIN: 4034451823440 |
| |
|
| | |
| Einbau-Fassung E10 türkise Schutzkappe 82344 Kappe mit Diamantschliffoptik für E10 Sockel, mit farbigen Schutzkappen, ohne Leuchtmittel. Einbaufassung für max. 13mm Materialstärke, Bohrloch Durchmesser = 14,5 mm, Verdrahtung mit Kabeltype H07V-K 1,5mm2 Spezial-Einbaufassung bestehend aus Schutzkappenober- und unterteil, Klemmring E10, Spezial-Einbaufassung E10, Deckel und Schraube Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Fassung: | E10 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,308* | € 1,908* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 1,93* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,47* | € 2,14* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 2,83* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|