Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 10x25mm BA9s 400V LG273 28012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W BA9s 400V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W BA9s 400V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     3517I-46880851
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28012
EAN/GTIN:
     4034451280120
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe

Glimmlampe 10x25mm BA9s 400V LG273 28012

Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
400 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,881*
€ 2,661*
10
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,69*
10
€ 3,90*
ab € 2,132*
€ 2,972*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,12*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,661*
€ 3,16659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28010
ab € 22,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28011
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.