Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6 5x42mm 24V 50mA 20122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46877620
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20122
EAN/GTIN:
     4034451201224
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen 24v
telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe

Telefonlampe T6 5x42mm 24V 50mA 20122

Telefonlampe in Röhrenform T6,0 Skandia. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,67*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,659*
€ 3,699*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 3,77*
10
€ 3,90*
ab € 2,712*
€ 3,772*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,699*
€ 4,40181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,529*
€ 4,19951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,289*
€ 3,91391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,659*
€ 3,16421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.