Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Ba9s 12V 5W Faltschachtel 17358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Ba9s 12V 5W Faltschachtel 17358
Autolampe Ba9s 12V 5W Faltschachtel 17358
Artikel-Nr.:
     3517I-46873796
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17358
EAN/GTIN:
     4034451173583
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
osram ba9s 12v 5w

Autolampe Ba9s 12V 5W Faltschachtel 17358

Miniwatt Signallampe für Fahrzeugbeleuchtung, 6411180 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
80 lm
Sockel:
BA9s
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 12v 5w ba9s, ba9s 5w, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,01*
€ 6,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 6,21*
50
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 6,48*
1
€ 3,90*
ab € 4,55*
€ 6,95*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.