| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46873769 Herst.-Nr.: 17328 EAN/GTIN: 4034451173286 |
| |
|
| | |
| Autolampe BAY15d 12V 21/5W UL 17328 (Bli.2) Doppelblister, Signallampe, Doppelwendel, 440/35 Lm, Ultra Life, 7528ULT-02B Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 2 | Lampenleistung Wendel 1: | 21 W | Lampenleistung Wendel 2: | 5 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 440 lm | Sockel: | BAY15d | Normbezeichnung (ECE): | P21/5W | Farbe: | weiß | Technologie: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,13* | € 4,93* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,14* | € 4,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|