| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46778684 Herst.-Nr.: 200032538-00 EAN/GTIN: 4015739325382 |
| |
|
| | |
| Orientierungsschild 154x154mm eds 1Teil OSB 0001 E Orientierungsschild aus Edelstahl, einteilig, zur individuellen Beschriftung. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | mit Beschriftung | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 154 mm | Breite: | 154 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,97* | € 112,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,31* | € 114,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,46* | € 116,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,69* | € 120,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,51* | € 120,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|