Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell Micro AAA Akku Ni-MH 1,2V 1000 mAh 117313 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xcell Micro AAA Akku Ni-MH 1,2V 1000 mAh 117313 (VE4)
Xcell Micro AAA Akku Ni-MH 1,2V 1000 mAh 117313 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517I-46771103
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     117313
EAN/GTIN:
     4042883173132
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Xcell Micro AAA Akku Ni-MH 1,2V 1000 mAh 117313 (VE4)

Die XCell Akkus überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar und unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1608
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 7,03*
€ 3,90*
ab € 5,38*
€ 7,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.