Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Klang-Gong weiß LS 2567-G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Klang-Gong weiß LS 2567-G3
3-Klang-Gong weiß LS 2567-G3
Artikel-Nr.:
     3517I-46760746
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS2567-G3
EAN/GTIN:
     4011377127418
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
elektronischer gong

3-Klang-Gong weiß LS 2567-G3

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC Stromaufnahme: ca. 150 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
3
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,15 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,87*
€ 99,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,97*
€ 99,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,74*
€ 101,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,90*
€ 103,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 81,01*
€ 103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.