| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46757272 Herst.-Nr.: 74600 EAN/GTIN: 4011459746001 |
| |
|
| | |
| EB-Türlautsprecher TL 1072/19A Einbau-Türlautsprecher für die BIBUS-Technologie. Verpolungssicher und Kurzschlussfest, Zum direkten Anschluß von bis zu 18 Ruftasten, Lautstärke Türstation und Haustelefon regelbar, Akustische Signalisierung des weitergeleiteten Rufes, Einfache Ein- Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Einbau | Betriebsart: | sonstige | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 64 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,49* | € 138,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,15* | € 138,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,73* | € 144,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,37* | € 147,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,33* | € 147,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|